リーマー テーパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
236件の「リーマー テーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 広げる」、「リーマー」、「リーマードリル」などの商品も取り扱っております。
テーパピンリーマ 岡崎精工ランキング1位
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

テーパリーマ ホーザンランキング2位
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テーパーピンリーマ TRUSCOランキング3位
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

テーパピンリーマ 岡崎精工ランキング4位
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
1個
3,398税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ランキング5位
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,898税込4,288
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材材質刃部:機械構造用炭素鋼刃数6硬度HRC45-50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマ
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1パック(14個)ほか
559税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
199税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
1個
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個ほか
419税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)